GRAINGER 35KT25 hyötykärry musta 39-1 / 2 tuumaa h AG6CRM

GRAINGER 35KT25 Utility Cart Musta 39-1/2 In.h

Varastossa
Tuote: AG6CRM Malli: 35KT25

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€446.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUtility Cart
Kapasiteetti hyllyä kohti175 lb
RullamateriaaliTermoplastinen kumi
Pyörän koko4"
Pyörän tyyppi(4) Käännä, (2) Jarrulla
Etäisyys keski- ja alahyllyn välillä10.875 "
Hyllyjen välinen etäisyys10.875 "
Etäisyys ylä- ja keskihyllyn välillä10.875 "
KahvaRuuvattu ylähyllyyn
Jalkojen väriHopea
Jalkojen materiaaliAlumiini
Huulen korkeus19 / 64 "
Kantavuus300 lb
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus39.5 "
Kokonaispituus34.25 "
kokonaisleveys19 "
Hyllyn väriMusta
Hylly P x L26-3/4" x 17-5/8"
Hyllyn pituus26.75 "
HyllymateriaaliPolypropeeni, lasikuitu
Hyllyn leveys17.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.645
Laivan korkeus (cm)77.57
Laivan pituus (cm)51.21
Laivan leveys (cm)28.47
HS-koodi9403704031

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysEtäisyys keski- ja alahyllyn välilläHyllyjen välinen etäisyysHyllyn pituusHyllyn leveysEtäisyys ylä- ja keskihyllyn välilläKantavuusHyllyjen lukumääräHinta
GRAINGER 35KT27 hyötykärry musta 39-3 / 4 tuumaa h AG6CRP 35 kt2720.25 "10.875 "10.875 "36.25 "20.25 "10.875 "400 lb3€307.37
GRAINGER 35KT28 hyötykärry musta 42-1 / 4 tuumaa h AG6CRQ 35 kt2820.25 "7.25 "7.25 "36.25 "20.25 "7.25 "400 lb4€350.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 35KT25 Utility Cart Musta 39-1/2 In.h
€446.37 / yksikkö