GRAINGER 35KT28 hyötykärry musta 42-1 / 4 tuumaa h AG6CRQ

GRAINGER 35KT28 Utility Cart Musta 42-1/4 In.h

Varastossa
Tuote: AG6CRQ Malli: 35KT28

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€350.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUtility Cart
Kapasiteetti hyllyä kohti175 lb
RullamateriaaliTermoplastinen kumi
Pyörän koko4"
Pyörän tyyppi(4) Käännä, (2) Jarrulla
Etäisyys keski- ja alahyllyn välillä7.25 "
Hyllyjen välinen etäisyys7.25 "
Etäisyys ylä- ja keskihyllyn välillä7.25 "
KahvaRuuvattu ylähyllyyn
Jalkojen väriHopea
Jalkojen materiaaliAlumiini
Huulen korkeus19 / 64 "
Kantavuus400 lb
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaiskorkeus42.25 "
Kokonaispituus43.625 "
kokonaisleveys20.25 "
Hyllyn väriMusta
Hylly P x L36-1/4" x 20-1/4"
Hyllyn pituus36.25 "
HyllymateriaaliPolypropeeni, lasikuitu
Hyllyn leveys20.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)99.09
Laivan pituus (cm)59.99
Laivan leveys (cm)35.46
HS-koodi9403704031

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysEtäisyys keski- ja alahyllyn välilläHyllyjen välinen etäisyysHyllyn pituusHyllyn leveysEtäisyys ylä- ja keskihyllyn välilläKantavuusHyllyjen lukumääräHinta
GRAINGER 35KT25 hyötykärry musta 39-1 / 2 tuumaa h AG6CRM 35 kt2519 "10.875 "10.875 "26.75 "17.625 "10.875 "300 lb3€446.37
GRAINGER 35KT27 hyötykärry musta 39-3 / 4 tuumaa h AG6CRP 35 kt2720.25 "10.875 "10.875 "36.25 "20.25 "10.875 "400 lb3€307.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 35KT28 Utility Cart Musta 42-1/4 In.h
€350.14 / yksikkö