GRAINGER 33VE07 kuljetinpöytä 22 tuumaa kehyksen välissä | AH3YVR

GRAINGER 33VE07 kuljetinpöytä 22 tuumaa kehyksen välissä

Varastossa
Tuote: AH3YVR Malli: 33VE07

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€799.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetinpöytä
LaakeritKuulalaakeri
Sängyn syvyys2.5 "
Sängyn pituus5-1 / 2 jalkaa
Sängyn materiaaliTeräs
Sängyn leveys23-43 / 64 "
Rullaväli keskeltä keskelle4"
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
runko Leveys22 "
Korkeudensäätö26-1/2" to 43-1/2"
Jalat yksikköä kohti2
Kantavuus500 lb
Rulla Dia.1.375 "
RullamateriaaliGalvanisoitu teräs
Osio KuvausKannettava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.95
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)168.91
Laivan leveys (cm)66.04
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GRAINGER 33VE04 Kuljetinpöytä 1-27 / 64 jalkaa x 14-43 / 64 tuumaa | AH3YVN 33VE04€458.15
GRAINGER 33VE05 kuljetinpöydän telojen etäisyys 8 tuumaa | AH3YVP 33VE05€302.44
GRAINGER 33VE06 Kuljetinpöytä 13 tuumaa rungon välissä | AH3YVQ 33VE06€661.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 33VE07 kuljetinpöytä 22 tuumaa kehyksen välissä
€799.43 / yksikkö