GRAINGER 33VE05 kuljetinpöydän telojen etäisyys 8 tuumaa | AH3YVP

GRAINGER 33VE05 kuljetinpöydän rullan etäisyys 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3YVP Malli: 33VE05

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€302.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetinpöytä
LaakeritKuulalaakeri
Sängyn syvyys2.5 "
Sängyn pituus5-1 / 2 jalkaa
Sängyn materiaaliTeräs
Sängyn leveys14-43 / 64 "
Rullaväli keskeltä keskelle8"
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
runko Leveys13 "
Korkeudensäätö26-1/2" to 43-1/2"
Jalat yksikköä kohti2
Kantavuus500 lb
Rulla Dia.1.375 "
RullamateriaaliGalvanisoitu teräs
Osio KuvausKannettava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)167.89
Laivan leveys (cm)41.91
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GRAINGER 33VE04 Kuljetinpöytä 1-27 / 64 jalkaa x 14-43 / 64 tuumaa | AH3YVN 33VE04€458.15
GRAINGER 33VE06 Kuljetinpöytä 13 tuumaa rungon välissä | AH3YVQ 33VE06€661.19
GRAINGER 33VE07 kuljetinpöytä 22 tuumaa kehyksen välissä | AH3YVR 33VE07€799.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 33VE05 kuljetinpöydän rullan etäisyys 8 tuumaa
€302.44 / yksikkö