KERN AND SOHN PBJ-N-sarjan tarkkuusvaa'at


Suodattaa
Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Tulojännite: 220 - 240 V AC , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 30 astetta C , Virtalähde: Virtalähde , Yksiköt: ct, g, kg , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliTyölavan syvyysKalibrointiluokkaKalibrointiarvoLavan korkeusAlustan leveysSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoAsettumisaikaPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Hinta (ei alv)
A
PBJ 620-3M
5 mmI0.01g105 mm108 mm112 x 112 mm2.5 sekuntia.1mg€2,773.79
B
PBJ 4200-2M
5 mmII0.1g--170 x 180 mm2.5 sekuntia.10mg€2,570.83
C
PBJ 6200-2M
5 mmI0.1g--170 x 180 mm2.5 sekuntia.10mg€3,112.06
D
PBJ 8200-1M
8 mmII1g195 mm180 mm170 x 180 mm1.2 sekuntia.100mg€2,557.30

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?