GRAINGER 31CA28 rumputeline (3) 55 gallonaa terästä AH3BUX

GRAINGER 31CA28 rumputeline (3) 55 gallonaa terästä

Tuote: AH3BUX Malli: 31CA28
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€737.78 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumputeline
Kokoonpanoedellytetään
Koko2400 lb
Väripunainen
Syvyys34.25 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus70 "
MateriaaliTeräs
Leveys33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 75.15
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)184.4
Laivan leveys (cm)23.62
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusLeveysHinta
GRAINGER 31CA29 rumputeline (4) 55 gallonaa | AH3OSTA 31CA293200 lb48.38 "60 "€731.97
GRAINGER 31CA30 rumputeline (6) 55 gallonaa terästä AH3BUZ 31CA304800 lb48.38 "85.5 "€946.22
Tarjouspyyntö
GRAINGER 31CA31 rumputeline (6) 55 gallonaa terästä AH3BVA 31CA314800 lb70 "60 "€1,020.76
Tarjouspyyntö
GRAINGER 31CA32 rumputeline (9) 55 gallonaa | AH3BVB 31CA327200 lb70 "85.5 "€1,342.12
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 31CA28 rumputeline (3) 55 gallonaa terästä
€737.78 / yksikkö