GRAINGER 31CA32 rumputeline (9) 55 gallonaa | AH3BVB

GRAINGER 31CA32 rumputeline (9) 55 gallonaa terästä

Tuote: AH3BVB Malli: 31CA32
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,342.12 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumputeline
Kokoonpanoedellytetään
Koko7200 lb
Väripunainen
Syvyys34.25 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus70 "
MateriaaliTeräs
Leveys85.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 140.4
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)229.87
Laivan leveys (cm)190.5
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusLeveysHinta
GRAINGER 31CA28 rumputeline (3) 55 gallonaa terästä AH3BUX 31CA282400 lb70 "33 "€737.78
Tarjouspyyntö
GRAINGER 31CA29 rumputeline (4) 55 gallonaa | AH3OSTA 31CA293200 lb48.38 "60 "€731.97
GRAINGER 31CA30 rumputeline (6) 55 gallonaa terästä AH3BUZ 31CA304800 lb48.38 "85.5 "€946.22
Tarjouspyyntö
GRAINGER 31CA31 rumputeline (6) 55 gallonaa terästä AH3BVA 31CA314800 lb70 "60 "€1,020.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 31CA32 rumputeline (9) 55 gallonaa terästä
€1,342.12 / yksikkö