GRAINGER 31CA29 rumputeline (4) 55 gallonaa | AH3OSTA

GRAINGER 31CA29 rumputeline (4) 55 gallonaa terästä

Varastossa
Tuote: AH3BUY Malli: 31CA29

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€731.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumputeline
Kokoonpanoedellytetään
Koko3200 lb
Väripunainen
Syvyys34.25 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus48.38 "
MateriaaliTeräs
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 71.1
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)156.72
Laivan leveys (cm)19.56
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusLeveysHinta
GRAINGER 31CA28 rumputeline (3) 55 gallonaa terästä AH3BUX 31CA282400 lb70 "33 "€737.78
Tarjouspyyntö
GRAINGER 31CA30 rumputeline (6) 55 gallonaa terästä AH3BUZ 31CA304800 lb48.38 "85.5 "€946.22
Tarjouspyyntö
GRAINGER 31CA31 rumputeline (6) 55 gallonaa terästä AH3BVA 31CA314800 lb70 "60 "€1,020.76
Tarjouspyyntö
GRAINGER 31CA32 rumputeline (9) 55 gallonaa | AH3BVB 31CA327200 lb70 "85.5 "€1,342.12
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 31CA29 rumputeline (4) 55 gallonaa terästä
€731.97 / yksikkö