GRAINGER 12002E063Y-48X96 metalliverkko keltainen hieno 48 tuuman leveys 96 tuuman pituus | AJ2FVE 49N590

GRAINGER 12002E063Y-48X96 metalliverkko keltainen hieno 48 tuumaa leveys 96 tuumaa pituus

Tuote: AJ2FVE Malli: 12002E063Y-48X96Ristiviite: 49N590
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€226.79 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetalliverkko
VäriKeltainen
Pituus96 "
MateriaaliPVC-päällystetty sinkitty
Verkkokoko1 / 2 "x 1 / 2"
SilmäkokoalueLoppu
Avoin alue76%
Avauskoko0.437 "
KuvioHitsattu lanka
Leveys48 "
Lanka Dia.0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.6528
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)254
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusVerkkokokoSilmäkokoalueAvoin alueAvauskokoLanka Dia.Hinta
GRAINGER 12002E063-48X48 metalliverkko musta hieno 48 tuuman leveys 48 tuuman pituus | AJ2FVA 49N578 12002E063-48X48Musta48 "1 / 2 "x 1 / 2"Loppu76%0.437 "0.063 "€137.51
GRAINGER 12002E063-48X96 metalliverkko musta hieno 48 tuuman leveys 96 tuuman pituus | AJ2FVB 49N580 12002E063-48X96Musta96 "1 / 2 "x 1 / 2"Loppu76%0.437 "0.063 "€226.13
Tarjouspyyntö
GRAINGER 12002E063Y-48X48 metalliverkko keltainen hieno 48 tuuman leveys 48 tuuman pituus | AJ2FVD 49N588 12002E063Y-48X48Keltainen48 "1 / 2 "x 1 / 2"Loppu76%0.437 "0.063 "€146.93
GRAINGER 12100ME080-48X48 metalliverkko musta keskikokoinen 48 tuuman leveys 48 tuuman pituus | AJ2FVG 49N598 12100ME080-48X48Musta48 "1 "x 1"Keskikokoinen85%0.92 "0.08 "€124.33
GRAINGER 12100ME080-48X96 metalliverkko musta keskikokoinen 48 tuuman leveys 96 tuuman pituus | AJ2FVH 49N601 12100ME080-48X96Musta96 "1 "x 1"Keskikokoinen85%0.92 "0.08 "€215.33
Tarjouspyyntö
GRAINGER 12100ME105-48X48 metalliverkko musta keskikokoinen 48 tuuman leveys 48 tuuman pituus | AJ2FVM 49N609 12100ME105-48X48Musta48 "1 "x 1"Keskikokoinen80%0.895 "0.105 "€156.33
GRAINGER 12100ME105-48X96 metalliverkko musta keskikokoinen 48 tuuman leveys 96 tuuman pituus | AJ2FVN 49N611 12100ME105-48X96Musta96 "1 "x 1"Keskikokoinen80%0.895 "0.105 "€253.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 12002E063Y-48X96 metalliverkko keltainen hieno 48 tuumaa leveys 96 tuumaa pituus
€226.79 / yksikkö