Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRACO XHD523 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.023 tuumaa | AB6MJQ 21YT13

GRACO XHD523 Airless Ruiskutuspistoolin kärjen kärjen koko 0.023 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6MJQ Malli: XHD523Ristiviite: 21YT13

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaton ruiskutuspistoolin kärki
VäriHarmaa
Max. Työpaine7250 psi
Kuvion koko10 "- 12"
Kierteen koko7 / 8 "
Vihjeiden koko0.023 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8424909500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuvion kokoHinta
GRACO XHD323 Airless -ruiskupistoolin kärjen koko 0.023 tuumaa | AB6MJN 21YT11 XHD3236 "- 8"€112.43
GRACO XHD423 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.023 tuumaa | AB6MJP 21YT12 XHD4238 "- 10"€115.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRACO XHD523 Airless Ruiskutuspistoolin kärjen kärjen koko 0.023 tuumaa
€112.43 / yksikkö