Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRACO XHD423 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.023 tuumaa | AB6MJP 21YT12

GRACO XHD423 Airless Ruiskutuspistoolin kärjen kärjen koko 0.023 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6MJP Malli: XHD423Ristiviite: 21YT12
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
€115.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaton ruiskutuspistoolin kärki
VäriHarmaa
Max. Työpaine7250 psi
Kuvion koko8 "- 10"
Kierteen koko7 / 8 "
Vihjeiden koko0.023 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8424909500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuvion kokoHinta
GRACO XHD323 Airless -ruiskupistoolin kärjen koko 0.023 tuumaa | AB6MJN 21YT11 XHD3236 "- 8"€112.43
GRACO XHD523 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.023 tuumaa | AB6MJQ 21YT13 XHD52310 "- 12"€112.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRACO XHD423 Airless Ruiskutuspistoolin kärjen kärjen koko 0.023 tuumaa
€115.92 / yksikkö