GPIMETERS A1Q9GMN025NA1 Elektroninen virtausmittari, turbiini, 0.3–3 gpm Virtausalue, 1 FNPT | CH6HEV 61CV14

GPIMETERS A1Q9GMN025NA1 elektroninen virtausmittari, turbiini, 0.3–3 gpm virtausalue, 1 FNPT

Tuote: CH6HEV Malli: A1Q9GMN025NA1Ristiviite: 61CV14
€1,145.38 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen virtausmittari
tarkkuus+ / - 1.5%
Yhteyden koko1"
Yhteyden tyyppiFNPT
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Näyttöyksikötgal.
VirtausmateriaaliVesi, vesipohjaiset syövyttämättömät nesteet, veden kaltaiset nesteet
Virtausalue1-11 lpm
Virtausalue @ GPH1.80 To 180
Virta-alueet (GPM)0.3 To 3
Nesteen lämpötila. Alue0-129 astetta F
Putken koko1"
Taajuusalue11 - 110 Hz
Korkeus2.5 "
KoteloAlumiini
Pituus4"
Max. Paine300 psi
Max. Viskositeetti20 CPS
Tehontarve2 AAA -alkaliparistoa
Roottorin materiaaliNylon
Anturin tyyppiTurbiini
TyyppiSiipiratas
Leveys2"

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 61CV14

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausalueYhteyden kokoYhteyden tyyppiVirtausmateriaaliMax. PaineNesteen lämpötila. AlueHinta
GPIMETERS A1Q9GMA100NA1 elektroninen virtausmittari, turbiini, 3-50 gpm virtausalue, 1 FNPT | CH6HER 61CV12 A1Q9GMA100NA111-190 lpm1"FNPTpolttoaineet300 psi0-129 astetta F€1,091.96
Tarjouspyyntö
GPIMETERS A1Q9GMN100NA1 Elektroninen virtausmittari, turbiini, 3-50 gpm Virtausalue, 1 FNPT | CH6HEW 61CV15 A1Q9GMN100NA111-190 lpm1"FNPTVesi, vesipohjaiset syövyttämättömät nesteet, veden kaltaiset nesteet300 psi0-129 astetta F€1,213.09
Tarjouspyyntö
GPIMETERS A1Q9GMA200NA2 elektroninen virtausmittari, turbiini, 30-300 gpm virtausalue, 2 FNPT | CH6HEX 61CV13 A1Q9GMA200NA2114-1135 lpm2"FNPTpolttoaineet300 psi0-129 astetta F€2,789.85
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GPIMETERS A1Q9GMN025NA1 elektroninen virtausmittari, turbiini, 0.3–3 gpm virtausalue, 1 FNPT
€1,145.38 / yksikkö