GPIMETERS A1Q9GMA200NA2 elektroninen virtausmittari, turbiini, 30-300 gpm virtausalue, 2 FNPT | CH6HEX 61CV13

GPIMETERS A1Q9GMA200NA2 elektroninen virtausmittari, turbiini, 30-300 gpm Virtausalue, 2 FNPT

Tuote: CH6HEX Malli: A1Q9GMA200NA2Ristiviite: 61CV13
€2,789.85 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen virtausmittari
tarkkuus+ / - 1.5%
Yhteyden koko2"
Yhteyden tyyppiFNPT
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Näyttöyksikötgal.
Virtausmateriaalipolttoaineet
Virtausalue114-1135 lpm
Virtausalue @ GPH1800 To 18000
Virta-alueet (GPM)30 To 300
Nesteen lämpötila. Alue0-129 astetta F
Putken koko2"
Taajuusalue36 - 360 Hz
Korkeus4 1 / 4 "
KoteloAlumiini
Pituus6"
Max. Paine300 psi
Max. Viskositeetti20 CPS
Tehontarve2 AAA -alkaliparistoa
Roottorin materiaaliNylon
Anturin tyyppiTurbiini
TyyppiTurbiini
Leveys2"

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 61CV13

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausalueYhteyden kokoYhteyden tyyppiVirtausmateriaaliMax. PaineNesteen lämpötila. AlueHinta
GPIMETERS A1Q9GMA100NA1 elektroninen virtausmittari, turbiini, 3-50 gpm virtausalue, 1 FNPT | CH6HER 61CV12 A1Q9GMA100NA111-190 lpm1"FNPTpolttoaineet300 psi0-129 astetta F€1,091.96
Tarjouspyyntö
GPIMETERS A1Q9GMN025NA1 Elektroninen virtausmittari, turbiini, 0.3–3 gpm Virtausalue, 1 FNPT | CH6HEV 61CV14 A1Q9GMN025NA11-11 lpm1"FNPTVesi, vesipohjaiset syövyttämättömät nesteet, veden kaltaiset nesteet300 psi0-129 astetta F€1,145.38
Tarjouspyyntö
GPIMETERS A1Q9GMN100NA1 Elektroninen virtausmittari, turbiini, 3-50 gpm Virtausalue, 1 FNPT | CH6HEW 61CV15 A1Q9GMN100NA111-190 lpm1"FNPTVesi, vesipohjaiset syövyttämättömät nesteet, veden kaltaiset nesteet300 psi0-129 astetta F€1,213.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GPIMETERS A1Q9GMA200NA2 elektroninen virtausmittari, turbiini, 30-300 gpm Virtausalue, 2 FNPT
€2,789.85 / yksikkö