PARKER 50-sarja, nänni


Suodattaa
Barb-koko: 1 / 4 " , Rungon materiaali: Teräs , Kehon koko: 1 / 4 " , Suorittaa loppuun: Kolmiarvoinen kromi , Letkun sisäläpimitta: 1 / 4 " , Vaihtotyyppi: ARO , Materiaali: Teräs , Max. Virtaus: 25 cfm , Max. Käyttöpaine: 300 psi , Max. Paine: 300 psi , Min. Käyttölämpötila: -40 astetta F , Putken koko: 1 / 4 " , Temp. Alue: -40 - 250 astetta F , langan koko: 1 / 4-18 " , Venttiilin tyyppi: Valitsematon
TyyliMalliYhteyden tyyppiLetkun liitäntäKiertyyppiHinta (ei alv)
A
A8C
Letkun tankoLetku Barb-€11.18
B
A2C
NPTF(M) NPTMies€7.04
C
A3C
NPTF(F) NPTNainen€6.10
D
A8CP
Työnnä Lok Letku BarbJatka sinnikkäästi-€15.51

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?