GPIMETERS A1Q9GMA100NA1 elektroninen virtausmittari, turbiini, 3-50 gpm virtausalue, 1 FNPT | CH6HER 61CV12

GPIMETERS A1Q9GMA100NA1 elektroninen virtausmittari, turbiini, 3-50 gpm Virtausalue, 1 FNPT

Tuote: CH6HER Malli: A1Q9GMA100NA1Ristiviite: 61CV12
€1,091.96 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen virtausmittari
tarkkuus+ / - 1.5%
Yhteyden koko1"
Yhteyden tyyppiFNPT
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Näyttöyksikötgal.
Virtausmateriaalipolttoaineet
Virtausalue11-190 lpm
Virtausalue @ GPH180 To 3000
Virta-alueet (GPM)3 To 50
Nesteen lämpötila. Alue0-129 astetta F
Putken koko1"
Taajuusalue36.5 - 608.3 Hz
Korkeus2.5 "
KoteloAlumiini
Pituus4"
Max. Paine300 psi
Max. Viskositeetti20 CPS
Tehontarve2 AAA -alkaliparistoa
Roottorin materiaaliNylon
Anturin tyyppiTurbiini
TyyppiTurbiini
Leveys2"

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 61CV12

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausalueYhteyden kokoYhteyden tyyppiVirtausmateriaaliMax. PaineNesteen lämpötila. AlueHinta
GPIMETERS A1Q9GMN025NA1 Elektroninen virtausmittari, turbiini, 0.3–3 gpm Virtausalue, 1 FNPT | CH6HEV 61CV14 A1Q9GMN025NA11-11 lpm1"FNPTVesi, vesipohjaiset syövyttämättömät nesteet, veden kaltaiset nesteet300 psi0-129 astetta F€1,145.38
Tarjouspyyntö
GPIMETERS A1Q9GMN100NA1 Elektroninen virtausmittari, turbiini, 3-50 gpm Virtausalue, 1 FNPT | CH6HEW 61CV15 A1Q9GMN100NA111-190 lpm1"FNPTVesi, vesipohjaiset syövyttämättömät nesteet, veden kaltaiset nesteet300 psi0-129 astetta F€1,213.09
Tarjouspyyntö
GPIMETERS A1Q9GMA200NA2 elektroninen virtausmittari, turbiini, 30-300 gpm virtausalue, 2 FNPT | CH6HEX 61CV13 A1Q9GMA200NA2114-1135 lpm2"FNPTpolttoaineet300 psi0-129 astetta F€2,789.85
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GPIMETERS A1Q9GMA100NA1 elektroninen virtausmittari, turbiini, 3-50 gpm Virtausalue, 1 FNPT
€1,091.96 / yksikkö