GPIMETERS 02N31GM vesimittari, 3–30 gpm virtausalue, 1 FNPT | CD8PWG 113355-02

GPIMETERS 02N31GM vesimittari, 3–30 gpm virtausalue, 1 FNPT

Tuote: CD8PWG Malli: 02N31GMRistiviite: 113355-02
€417.48 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävirtausmittari
tarkkuus+ / - 5%
Yhteyden koko1"
Yhteyden tyyppiFNPT
Syvyys2.41 "
Näyttöyksikötgal.
Virtausalue3-30 gpm
Nesteen lämpötila. Alue14-130 astetta F
Putken koko1"
Korkeus2.14 "
MateriaaliNylon
Max. Paine150 psi
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 02N-sarja digitaalisella pulssilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNäyttöyksikötYhteyden tyyppiYhteyden kokoVirtausalueNesteen lämpötila. AlueMax. PaineHinta
GPIMETERS 02N31LM Vesimittari, 3 - 30 gpm Virtausalue, 1 FNPT | CD8PWH 113355-03 02N31LMLitraFNPT1"11-113 lpm14-130 astetta F150 psi€417.48
Tarjouspyyntö
GPIMETERS 02N12LM vesimittari, 3 - 30 gpm virtausalue, 1 BSPT naaras | CD8PWJ 113355-04 02N12LMLitraBSPT naaras1"11-113 lpm14-130 astetta F150 psi€417.48
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GPIMETERS 02N31GM vesimittari, 3–30 gpm virtausalue, 1 FNPT
€417.48 / yksikkö