GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPM20 keskipakopumppu itsepohjainen 5 hv | AB4FJV 1XLZ5

GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPM20 Keskipakopumppu itseimevä 5 hv

Varastossa
Tuote: AB4FJV Malli: 50SPM20Ristiviite: 1XLZ5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,222.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria21
Paras hyötysuhde GPM @ Head140 @ 110 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head120-160 GPM @ 120-90 Ft.
Tyhjennystulppa1 / 4 "
VelvollisuusJatkuva
kehys184JM
GPM @ 15 PSI235
GPM @ 20 PSI223
GPM @ 25 PSI215
GPM @ 30 PSI198
GPM @ 35 PSI178
GPM @ 40 PSI165
GPM @ 45 PSI148
GPM @ 50 PSI130
GPM @ 60 PSI80
GPM vettä @ 2 Ft. pää160
Korkeus13.25 "
KoteloValurauta
HP5
Hz60
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko3"
Tulopaine15 PSI
Pituus23 "
Maks. Kotelon paine85 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 8 "
Maks. Nesteen viskositeetti40 SSU
Maks. GPM @ Head235 @ 34 Ft.
Maks. Pää148 Ft.
Max. Paine64 PSI
Maks. Tietty painovoima1
Pienin GPM @ Head80 @ 138 Ft.
Moottorin koteloTEFC
Moottorin kierrosluku3500
MoottorityyppiTEFC
NEMA / IEC-kehys184JM
pistorasia2-1 / 2 "
Vaihe1
Portin kiertoTOP
Ruuvimateriaali300 SS
Sinettihakemusvesi
TiivistemateriaaliHiili / keraaminen
Tiivistetyyppi21
Palvelukerroin1.15
Akselin materiaali300 Ruostumaton teräs
Imuhissi25 Ft.
TyyppiItseimevä
Jännite230
VoluuttimateriaaliValurauta
Kostutetut materiaalitPronssi, valurauta, 300 SS, hiili, keraaminen
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.95
Laivan korkeus (cm)44.45
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GPM @ 55 PSI (110)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräGPM vettä @ 50 Ft. pääAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadHPJuoksupyörän materiaaliTuloaukkoTulopaineHinta
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM10 keskipakopumppu, itsepohjainen 3 hv | AB4FJQ 1XLY9 30 SPM 10Keskipakopumppu-28 / 14.7-14120 @ 80 Ft.3Pronssi2-1 / 2 "15 PSI€4,707.35
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM20 keskipakopumppu, itsepohjainen 3 hv | AB4FJR 1XLZ1 30 SPM 20Keskipakopumppu-29/14.5120 @ 80 Ft.3Pronssi2-1 / 2 "15 PSI€4,026.83
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPM10 keskipakopumppu, itsepohjainen 5 hv | AB4FJU 1XLZ4 50 SPM 10Keskipakopumppu-21.5140 @ 110 Ft.5Pronssi3"15 PSI€4,366.96
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPH10 keskipakopumppu, itsepohjainen 3 hv | AB4FJW 1XLZ8 30 SPH10Keskipakopumppu-28 / 14.7-14100 @ 92 Ft.3Pronssi2"15 PSI€4,545.49
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPH20 keskipakopumppu, itsepohjainen 3 hv | AB4FJX 1XLZ9 30 SPH20Keskipakopumppu-29/14.5100 @ 92 Ft.3Pronssi2"15 PSI€4,254.30
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPH10 keskipakopumppu itsepohjainen 5 hv | AB4FJY 1XMA3 50 SPH10Keskipakopumppu-21.5120 @ 120 Ft.5Pronssi2-1 / 2 "15 PSI€4,366.96
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPH20 keskipakopumppu, itsepohjainen 5 hv | AB4FJZ 1XMA4 50 SPH20Keskipakopumppu-21120 @ 120 Ft.5Pronssi2-1 / 2 "15 PSI€6,222.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPM20 Keskipakopumppu itseimevä 5 hv
€6,222.94 / yksikkö