GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM10 keskipakopumppu, itsepohjainen 3 hv | AB4FJQ 1XLY9

GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM10 Keskipakopumppu itseimevä 3 hv

Varastossa
Tuote: AB4FJQ Malli: 30SPM10Ristiviite: 1XLY9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,707.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria28 / 14.7-14
Paras hyötysuhde GPM @ Head120 @ 80 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head100-140 GPM @ 90-69 Ft.
Tyhjennystulppa1 / 4 "
VelvollisuusJatkuva
kehys182JM
GPM @ 10 PSI200
GPM @ 15 PSI183
GPM @ 20 PSI170
GPM @ 25 PSI157
GPM @ 30 PSI138
GPM @ 35 PSI118
GPM @ 40 PSI90
GPM @ 45 PSI40
GPM vettä @ 2 Ft. pää160
Korkeus13.25 "
KoteloValurauta
HP3
Hz60
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko2-1 / 2 "
Tulopaine15 PSI
Pituus23 "
Maks. Kotelon paine85 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 8 "
Maks. Nesteen viskositeetti40 SSU
Maks. GPM @ Head200 @ 23 Ft.
Maks. Pää105 ft.
Max. Paine45 psi
Maks. Tietty painovoima1
Pienin GPM @ Head40 @ 92 Ft.
Moottorin koteloODP
Moottorin kierrosluku3500
MoottorityyppiODP
NEMA / IEC-kehys182JM
pistorasia2"
Vaihe1
Portin kiertoTOP
Ruuvimateriaali300 SS
Sinettihakemusvesi
TiivistemateriaaliHiili / keraaminen
Tiivistetyyppi21
Palvelukerroin1.15
Akselin materiaali300 Ruostumaton teräs
Imuhissi25 Ft.
TyyppiItseimevä
Jännite115 / 208-230
VoluuttimateriaaliValurauta
Kostutetut materiaalitPronssi, valurauta, 300 SS, hiili, keraaminen
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63.45
Laivan korkeus (cm)43.69
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräGPM vettä @ 50 Ft. pääAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadHPJuoksupyörän materiaaliTuloaukkoTulopaineHinta
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM20 keskipakopumppu, itsepohjainen 3 hv | AB4FJR 1XLZ1 30 SPM 20Keskipakopumppu-29/14.5120 @ 80 Ft.3Pronssi2-1 / 2 "15 PSI€4,026.83
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPM10 keskipakopumppu, itsepohjainen 5 hv | AB4FJU 1XLZ4 50 SPM 10Keskipakopumppu-21.5140 @ 110 Ft.5Pronssi3"15 PSI€4,366.96
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPM20 keskipakopumppu itsepohjainen 5 hv | AB4FJV 1XLZ5 50 SPM 20Keskipakopumppu-21140 @ 110 Ft.5Pronssi3"15 PSI€6,222.94
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPH10 keskipakopumppu, itsepohjainen 3 hv | AB4FJW 1XLZ8 30 SPH10Keskipakopumppu-28 / 14.7-14100 @ 92 Ft.3Pronssi2"15 PSI€4,545.49
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPH20 keskipakopumppu, itsepohjainen 3 hv | AB4FJX 1XLZ9 30 SPH20Keskipakopumppu-29/14.5100 @ 92 Ft.3Pronssi2"15 PSI€4,254.30
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPH10 keskipakopumppu itsepohjainen 5 hv | AB4FJY 1XMA3 50 SPH10Keskipakopumppu-21.5120 @ 120 Ft.5Pronssi2-1 / 2 "15 PSI€4,366.96
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPH20 keskipakopumppu, itsepohjainen 5 hv | AB4FJZ 1XMA4 50 SPH20Keskipakopumppu-21120 @ 120 Ft.5Pronssi2-1 / 2 "15 PSI€6,222.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM10 Keskipakopumppu itseimevä 3 hv
€4,707.35 / yksikkö