A B Viraston vaatimustenmukaisuus: CSA , Laakerityyppi: Holkki , Johdon pituus: Ei johtoa , Johdon koko: Ei eristetty , Johdon tyyppi: Ei eristetty , Halkaisija: 6" , Tyhjennystulppa: 1 / 4 " , Tehtävä: Jatkuva , GPM vettä @ 20 Ft. Päästä: 205 , GPM vettä @ 30 Ft. Päästä: 195 , Korkeus: 13.25 " , Kotelon materiaali: Valurauta , Hz: 60 , Juoksupyörän tyyppi: Suljettu , Max. Dia. Kiintoaineet: 1 / 8 " , Max. Nesteen viskositeetti: 40 SSU , Max. Lämpötila: 160-astetta F , Moottorin kierrosluku: 3500 , Portin kierto: TOP , Ruuvin materiaali: 300 SS , Tiivistesovellus: vesi , Tiivisteen tyyppi: 21 , Palvelutekijä: 1.15 , Akselin materiaali: 300 Ruostumaton teräs , Imunostin: 25 Ft. , lämpösuojaus: Ei , Tyyppi: Itseimevä , Voluutin materiaali: Valurauta , Leveys: 10 "