GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM70 3-HP: n itsepohjainen keskipakopumppu, enintään 105 jalkaa Pää, valurauta | CD2MYB 429J01

GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM70 3 HP: n itseimevä keskipakopumppu, 105 ft. Pää, valurauta

Varastossa
Tuote: CD2MYB Malli: 30SPM70Ristiviite: 429J01

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,284.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsepohjainen keskipakopumppu
Viraston vaatimustenmukaisuusCSA
Ampeeria7.6/3.8
LaakerityyppiHolkki
Paras hyötysuhde GPM @ PSI100 @ 38
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head120 gpm @ 80 jalkaa
Johdon pituusEi johtoa
kehys145JM
GPM @ 10 PSI215
GPM @ 15 PSI183
GPM @ 20 PSI168
GPM @ 25 PSI155
GPM @ 30 PSI135
GPM @ 35 PSI120
GPM @ 40 PSI86
GPM @ 45 PSI65
GPM vettä @ 30 Ft. pää195
GPM vettä @ 40 Ft. pää180
GPM vettä @ 50 Ft. pää168
Korkeus13.25 "
KoteloValurauta
HP3
Hz60
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tulopaine20 PSI
Sisääntulon koko2-1 / 2 "NPT
Pituus21.5 "
Maks. Kotelon paine150 PSI
Maks. Tietty painovoima1.0
Moottorin ympäristön lämpötila Luokitus40 astetta C
Moottorin kierrosluku3500
Poistoaukon koko2 "NPT
Vaihe3
TiivistemateriaaliBuna-N, hiili, keraaminen
ItseimeväKyllä
LämpösuojausEi
Jännite208-230/460 VAC
Kostutetut materiaalitValurauta, Buna N, hiili, keraaminen
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräGPM vettä @ 50 Ft. pääAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadHPJuoksupyörän materiaaliTuloaukkoTulopaineHinta
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM10 keskipakopumppu, itsepohjainen 3 hv | AB4FJQ 1XLY9 30 SPM 10Keskipakopumppu-28 / 14.7-14120 @ 80 Ft.3Pronssi2-1 / 2 "15 PSI€4,707.35
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM20 keskipakopumppu, itsepohjainen 3 hv | AB4FJR 1XLZ1 30 SPM 20Keskipakopumppu-29/14.5120 @ 80 Ft.3Pronssi2-1 / 2 "15 PSI€4,026.83
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPM10 keskipakopumppu, itsepohjainen 5 hv | AB4FJU 1XLZ4 50 SPM 10Keskipakopumppu-21.5140 @ 110 Ft.5Pronssi3"15 PSI€4,366.96
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPM20 keskipakopumppu itsepohjainen 5 hv | AB4FJV 1XLZ5 50 SPM 20Keskipakopumppu-21140 @ 110 Ft.5Pronssi3"15 PSI€6,222.94
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPH10 keskipakopumppu, itsepohjainen 3 hv | AB4FJW 1XLZ8 30 SPH10Keskipakopumppu-28 / 14.7-14100 @ 92 Ft.3Pronssi2"15 PSI€4,545.49
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPH20 keskipakopumppu, itsepohjainen 3 hv | AB4FJX 1XLZ9 30 SPH20Keskipakopumppu-29/14.5100 @ 92 Ft.3Pronssi2"15 PSI€4,254.30
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPH10 keskipakopumppu itsepohjainen 5 hv | AB4FJY 1XMA3 50 SPH10Keskipakopumppu-21.5120 @ 120 Ft.5Pronssi2-1 / 2 "15 PSI€4,366.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM70 3 HP: n itseimevä keskipakopumppu, 105 ft. Pää, valurauta
€3,284.37 / yksikkö