FABORY L21520.140.0040 Double-End Threaded Stud, 58mm Length, 200PK | CG7XMV 178K05

FABORY L21520.140.0040 kaksipäinen kierretappi, pituus 58 mm, 200 PK

Varastossa
Tuote: CG7XMV Malli: L21520.140.0040Ristiviite: 178K05

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€740.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretappi
Pituus58
Min. Vetolujuus500 N/mm-neliömetriä
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)18 mm
Kierteen pituus (B)34 mm
Kierteen kokoM14-2 mm
KiertyyppiMetrinen karkea
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierteinen sauvan varsiPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7068
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L21520.140.0040 kaksipäinen kierretappi, pituus 58 mm, 200 PK
€740.67 /pakkaus