GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPH70 3-HP: n itsepohjainen keskipakopumppu, maks. 138 jalkaa Pää, valurauta | CD2MTK 415J21

GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPH70 3 HP: n itseimevä keskipakopumppu, maks. Pää, valurauta

Varastossa
Tuote: CD2MTK Malli: 30SPH70Ristiviite: 415J21

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,671.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsepohjainen keskipakopumppu
Ampeeria8.5-8.0/4.0
LaakerityyppiHolkki
Paras hyötysuhde GPM @ PSI90 @ 45
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head80 - 120 gpm @ 108 - 75 jalkaa
Johdon pituusEi johtoa
Johdon kokoEi eristetty
JohtotyyppiEi eristetty
Halkaisija6"
kehys140JM
GPM @ 10 PSI205
GPM @ 15 PSI190
GPM @ 20 PSI170
GPM @ 25 PSI150
GPM @ 30 PSI135
GPM @ 35 PSI95
GPM @ 40 PSI91
GPM @ 45 PSI82
GPM vettä @ 20 Ft. pää205
GPM vettä @ 30 Ft. pää195
GPM vettä @ 40 Ft. pää182
GPM vettä @ 50 Ft. pää170
Korkeus13.25 "
KoteloValurauta
HP3
Hz60
Juoksupyörän materiaaliPiin pronssi
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tulopaine20 PSI
Sisääntulon koko2 "laippa
Pituus21.875 "
Maks. Kotelon paine75 PSI
Maks. Tietty painovoima1.0
Maks. Lämpötila160-astetta F
Moottorin ympäristön lämpötila Luokitus40 astetta C
Moottorin kierrosluku3500
Poistoaukon koko1-1 / 2 "NPT
Vaihe3
TiivistemateriaaliHiili, keraaminen, Buna-N, 316 ruostumaton teräs
ItseimeväKyllä
LämpösuojausEi
Jännite208-230/460 VAC
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräGPM vettä @ 50 Ft. pääAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadHPJuoksupyörän materiaaliTuloaukkoTulopaineHinta
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM10 keskipakopumppu, itsepohjainen 3 hv | AB4FJQ 1XLY9 30 SPM 10Keskipakopumppu-28 / 14.7-14120 @ 80 Ft.3Pronssi2-1 / 2 "15 PSI€4,707.35
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM20 keskipakopumppu, itsepohjainen 3 hv | AB4FJR 1XLZ1 30 SPM 20Keskipakopumppu-29/14.5120 @ 80 Ft.3Pronssi2-1 / 2 "15 PSI€4,026.83
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPM10 keskipakopumppu, itsepohjainen 5 hv | AB4FJU 1XLZ4 50 SPM 10Keskipakopumppu-21.5140 @ 110 Ft.5Pronssi3"15 PSI€4,366.96
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPM20 keskipakopumppu itsepohjainen 5 hv | AB4FJV 1XLZ5 50 SPM 20Keskipakopumppu-21140 @ 110 Ft.5Pronssi3"15 PSI€6,222.94
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPH10 keskipakopumppu, itsepohjainen 3 hv | AB4FJW 1XLZ8 30 SPH10Keskipakopumppu-28 / 14.7-14100 @ 92 Ft.3Pronssi2"15 PSI€4,545.49
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPH20 keskipakopumppu, itsepohjainen 3 hv | AB4FJX 1XLZ9 30 SPH20Keskipakopumppu-29/14.5100 @ 92 Ft.3Pronssi2"15 PSI€4,254.30
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPH10 keskipakopumppu itsepohjainen 5 hv | AB4FJY 1XMA3 50 SPH10Keskipakopumppu-21.5120 @ 120 Ft.5Pronssi2-1 / 2 "15 PSI€4,366.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPH70 3 HP: n itseimevä keskipakopumppu, maks. Pää, valurauta
€3,671.99 / yksikkö