GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF11512 Keskipakopumppu 1.5 hv | AB2NZG 1N514

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF11512 Keskipakopumppu 1.5 hv

Varastossa
Tuote: AB2NZG Malli: 2BF11512Ristiviite: 1N514

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,933.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria21.2 / 11.1-10.6
Paras hyötysuhde GPM @ Head66 @ 70 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head40-96 GPM @ 77-50 Ft
TyhjennystulppaKaikki asema
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM vettä @ 50 Ft. pää96
GPM vettä @ 60 Ft. pää82
GPM vettä @ 70 Ft. pää64
Korkeus9"
KoteloValurauta
HP1.5
Hz60
Juoksupyörä Dia.4-3 / 8 tuumaa
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko1-1 / 2 "
Tulopaine30 psi
Pituus17.125 "
Maks. Kotelon paine125 psi
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 8 "
Maks. Nesteen viskositeetti40 SSU
Maks. GPM @ Head96 @ 50 Ft.
Maks. Pää79 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila212F vakiotiivisteellä, 250F korkean lämpötilan tiivisteellä
Max. Paine125 psi
Maks. Tietty painovoima1.0
Pienin GPM @ Head20 @ 78 Ft.
Moottorin koteloODP
Moottorin kierrosluku3500
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia1-1 / 4 "
Vaihe1
Portin kierto45 askelta
TiivistemateriaaliRuostumaton teräs, Buna N hiili / keraamiset osat
Palvelukerroin1.3
Akselin materiaali303-sarjan ruostumaton teräs
Tyyppikeskipakoinen
Jännite115/230
VoluuttimateriaaliValurauta
Kostutetut materiaalitCI, BR, hiili, keraaminen, Buna N, SS
Leveys8.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.365
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF11512 Keskipakopumppu 1.5 hv
€1,933.64 / yksikkö