Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GORILLA MILL CEM516R4020TIALN Kovametallijyrsin 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG6MDK Malli: CEM516R4020TIALNRistiviite: 36PC02
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
€49.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
Säde Corner0.02 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Mitan tyyppiMurto-tuuma
End Mill -tyyliSäde Corner
Suorittaa loppuunTiAlN
LuokkaC2-mikrorakeet
Helix-kulmaMuuttuva kierukka ja porrastettu huilu
Leikkauksen pituus7 / 8 "
LuettelonumeroCEM516R4020TIALN
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.5 / 16 "
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207701000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yksi pää / kaksinkertainen pää (yksi pää)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäde CornerLuettelonumeroHuilun lukumääräHinta
GORILLA MILL CEM516R2015TIALN Carbideendmill 2-1 / 2 tuumaa | AG6MCP 36PA77 CEM516R2015TIALN0.015 "CEM516R2015TIALN2€41.17
GORILLA MILL CEM516R2020TIALN Carbideendmill 2-1 / 2 tuumaa | AG6MCT 36PA81 CEM516R2020TIALN0.02 "CEM516R2020TIALN2€41.17
GORILLA MILL CEM516R2030TIALN Carbideendmill 2-1 / 2 tuumaa | AG6MCW 36PA85 CEM516R2030TIALN0.02 "CEM516R2030TIALN2€41.17
GORILLA MILL CEM516R2045TIALN Carbideendmill 2-1 / 2 tuumaa | AG6MDA 36PA89 CEM516R2045TIALN0.045 "CEM516R2045TIALN2€41.17
GORILLA MILL CEM516R2060TIALN Carbideendmill 2-1 / 2 tuumaa | AG6MDD 36PA93 CEM516R2060TIALN0.06 "CEM516R2060TIALN2€41.17
GORILLA MILL CEM516R4015TIALN Carbideendmill 2-1 / 2 tuumaa | AG6MDG 36PA97 CEM516R4015TIALN0.015 "CEM516R4015TIALN4€41.17
GORILLA MILL CEM516R4030TIALN Carbideendmill 2-1 / 2 tuumaa | AG6MDN 36PC06 CEM516R4030TIALN0.02 "CEM516R4030TIALN4€41.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GORILLA MILL CEM516R4020TIALN Kovametallijyrsin 2-1/2 tuumaa
€49.85 / yksikkö