Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GORILLA MILL CEM516R2060TIALN Kovametallijyrsin 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG6MDD Malli: CEM516R2060TIALNRistiviite: 36PA93
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
€41.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
Säde Corner0.06 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Mitan tyyppiMurto-tuuma
End Mill -tyyliSäde Corner
Suorittaa loppuunTiAlN
LuokkaC2-mikrorakeet
Helix-kulmaMuuttuva kierukka ja porrastettu huilu
Leikkauksen pituus7 / 8 "
LuettelonumeroCEM516R2060TIALN
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.5 / 16 "
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.63
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207701000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yksi pää / kaksinkertainen pää (yksi pää)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäde CornerLuettelonumeroHuilun lukumääräHinta
GORILLA MILL CEM516R2015TIALN Carbideendmill 2-1 / 2 tuumaa | AG6MCP 36PA77 CEM516R2015TIALN0.015 "CEM516R2015TIALN2€41.17
GORILLA MILL CEM516R2020TIALN Carbideendmill 2-1 / 2 tuumaa | AG6MCT 36PA81 CEM516R2020TIALN0.02 "CEM516R2020TIALN2€41.17
GORILLA MILL CEM516R2030TIALN Carbideendmill 2-1 / 2 tuumaa | AG6MCW 36PA85 CEM516R2030TIALN0.02 "CEM516R2030TIALN2€41.17
GORILLA MILL CEM516R2045TIALN Carbideendmill 2-1 / 2 tuumaa | AG6MDA 36PA89 CEM516R2045TIALN0.045 "CEM516R2045TIALN2€41.17
GORILLA MILL CEM516R4015TIALN Carbideendmill 2-1 / 2 tuumaa | AG6MDG 36PA97 CEM516R4015TIALN0.015 "CEM516R4015TIALN4€41.17
GORILLA MILL CEM516R4020TIALN Carbideendmill 2-1 / 2 tuumaa | AG6MDK 36PC02 CEM516R4020TIALN0.02 "CEM516R4020TIALN4€49.85
GORILLA MILL CEM516R4030TIALN Carbideendmill 2-1 / 2 tuumaa | AG6MDN 36PC06 CEM516R4030TIALN0.02 "CEM516R4030TIALN4€41.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GORILLA MILL CEM516R2060TIALN Kovametallijyrsin 2-1/2 tuumaa
€41.17 / yksikkö