Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3JT38 Painepesurin letku 1/4 50 jalkaa 3000 Psi | AC9RZX

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT38 painepesurin letku 1/4 50 jalkaa 3000 psi

Varastossa
Tuote: AC9RZX Malli: 3JT38
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
€232.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainepesurin letku
Värisininen
rakentaminenLanka punos
Koko kokoaminen1/4 "(M) NPT x 1/4" (M) NPT S
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.59 "
Sisäinen materiaalinitriili
Max. Paine3000 psi
Maks. Lämpötila250-astetta F
Ulkoinen materiaaliNeopreeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.06
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi4009210000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Öljynkestävyys (RMA-luokka B)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärirakentaminenLetkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Max. PaineMaks. LämpötilaHinta
GOODYEAR ENGINEEREED PRODUCTS 2P763 Painepesurin letku 1/4 30 Jalkaa 3000 Psi | AC2YPQ 2P768 2P763MustaLanka punos30ft.0.59 "3000 psi250-astetta F€134.39
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 2P768 Painepesurin letku 1/4 25 jalkaa 1500 Psi | AC2YPW 2P768MustaPunottu synteettinen lanka25ft.0.63 "1500 psi200-astetta F-
Tarjouspyyntö
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3JT37 Painepesurin letku 1/4 100 jalkaa 3000 Psi | AC9RZW 3JT37sininenLanka punos100ft.0.59 "3000 psi250-astetta F€369.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT38 painepesurin letku 1/4 50 jalkaa 3000 psi
€232.97 / yksikkö