GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 2P768 Painepesurin letku 1/4 25 jalkaa 1500 Psi | AC2YPW

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P768 painepesurin letku 1/4 25 jalkaa 1500 psi

Tuote: AC2YPW Malli: 2P768

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainepesurin letku
VäriMusta
rakentaminenPunottu synteettinen lanka
Koko kokoaminen1/4 "(M) NPT x 1/4" (M) NPT S
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
Letkun pituus25ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.63 "
Sisäinen materiaalinitriili
Max. Paine1500 psi
Maks. Lämpötila200-astetta F
Ulkoinen materiaaliNeopreeni
Turvallisuus tekijä4:1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.88
Laivan korkeus (cm)55.63
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi4009210000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Öljynkestävyys (RMA-luokka B)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärirakentaminenLetkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Max. PaineMaks. LämpötilaHinta
GOODYEAR ENGINEEREED PRODUCTS 2P763 Painepesurin letku 1/4 30 Jalkaa 3000 Psi | AC2YPQ 2P768 2P763MustaLanka punos30ft.0.59 "3000 psi250-astetta F€134.39
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3JT37 Painepesurin letku 1/4 100 jalkaa 3000 Psi | AC9RZW 3JT37sininenLanka punos100ft.0.59 "3000 psi250-astetta F€369.11
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3JT38 Painepesurin letku 1/4 50 jalkaa 3000 Psi | AC9RZX 3JT38sininenLanka punos50ft.0.59 "3000 psi250-astetta F€232.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P768 painepesurin letku 1/4 25 jalkaa 1500 psi