Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEAR ENGINEEREED PRODUCTS 2P763 Painepesurin letku 1/4 30 Jalkaa 3000 Psi | AC2YPQ 2P768

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P763 painepesurin letku 1/4 30 jalkaa 3000 psi

Varastossa
Tuote: AC2YPQ Malli: 2P763Ristiviite: 2P768

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainepesurin letku
VäriMusta
rakentaminenLanka punos
Koko kokoaminen1/4 "(M) NPT x 1/4" (M) NPT S
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
Letkun pituus30ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.59 "
Sisäinen materiaalinitriili
Max. Paine3000 psi
Maks. Lämpötila250-astetta F
Ulkoinen materiaaliNeopreeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.52
Laivan korkeus (cm)54.86
Laivan pituus (cm)46.74
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Öljynkestävyys (RMA-luokka B)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärirakentaminenLetkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Max. PaineMaks. LämpötilaHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 2P768 Painepesurin letku 1/4 25 jalkaa 1500 Psi | AC2YPW 2P768MustaPunottu synteettinen lanka25ft.0.63 "1500 psi200-astetta F-
Tarjouspyyntö
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3JT37 Painepesurin letku 1/4 100 jalkaa 3000 Psi | AC9RZW 3JT37sininenLanka punos100ft.0.59 "3000 psi250-astetta F€369.11
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3JT38 Painepesurin letku 1/4 50 jalkaa 3000 Psi | AC9RZX 3JT38sininenLanka punos50ft.0.59 "3000 psi250-astetta F€232.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P763 painepesurin letku 1/4 30 jalkaa 3000 psi
€134.39 / yksikkö