A Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: pallo , Purkauskorkeus (tuumaa): 11.375 , Purkausleveys (tuumaa): 8.25 , Asunnon viimeistely: Ei eristetty , Kotelon korkeus: 17.5 " , Kotelon pituus: 16 5 / 16 " , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Kotelon leveys: 8.25 " , Hz: 60 , Imuläpimitta: 10-7 / 8 " , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Puhaltimen kierrosluku: 1350 , Max. Tulolämpötila: 150 astetta F. , Moottorikotelo: Avaa tippuminen , Asennusasento: Puhaltimen akseli vaakasuorassa , Akselin halkaisija: 3 / 4 " , Tyyppi: Hihnakäyttö, yhden sisääntulon eteenpäin suuntautuva käyrä ja käyttöpaketti , Pyörän halkaisija: 11 1 / 8 " , Pyörän materiaali: Teräs , Pyörän leveys: 6.437 "
Puhallin 10 5/8 tuumaa, sinkitty teräs
Daytonin yksituloiset eteenpäin kaartuvat puhaltimet on suunniteltu hiljaiseen ja tehokkaaseen suorituskykyyn teollisissa ilmakuljetussovelluksissa. Nämä yksiköt on varustettu dynaamisesti tasapainotetuilla eteenpäin kaarevilla teräspyörillä suuren ilmamäärän aikaansaamiseksi pienimmällä pyörimisnopeudella. Niissä on meistetty teräsrunko, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja pitkäaikaisen suorituskyvyn. Ne on varustettu yksi- tai kolmivaiheisilla moottoreilla, joissa on avoimia tippatiiviitä koteloita, jotka kierrättävät viileää ilmaa ja estävät vesipisaroiden putoamisen moottoriin ja vaurioittamasta liikkuvia osia. Valitse laajasta valikoimasta näitä puhaltimia, saatavilla puhaltimen nopeuksilla 850-1350 rpm.