GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 32W260 Pesuletku 1/2 tuumaa 100 jalkaa Valkoinen | AC6CYY

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W260 Pesuletku 1/2 tuumaa 100 jalkaa valkoinen

Varastossa
Tuote: AC6CYY Malli: 32W260

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€586.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWashdown-letku
Taivuta säde6"
VäriValkoinen
PeiteaineEPDM ja Microban
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Letkun pituus100ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.84 "
Sisällä Dia.1 / 2 "
Pituus100ft.
Max. Paine300 psi
Dia ulkopuolella.27 / 32 "
VahvistaminenTekstiili vahvistettu
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-40 - 200 F
PutkimateriaaliEPDM
TyyppiIrtoletku
Työpaine300 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.48
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi4009320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusPituusTyyppiHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 32W234 Pesuletku 1/2 tuumaa 50 jalkaa Valkoinen | AC6CYU 32W23450ft.50ft.Yhdistetty kokoonpano€338.90
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 32W259 Pesuletku 1/2 tuumaa 50 jalkaa Valkoinen | AC6CYX 32W25950ft.50ft.Irtoletku€293.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W260 Pesuletku 1/2 tuumaa 100 jalkaa valkoinen
€586.24 / yksikkö