GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 32W259 Pesuletku 1/2 tuumaa 50 jalkaa Valkoinen | AC6CYX

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W259 Pesuletku 1/2 tuumaa 50 jalkaa valkoinen

Varastossa
Tuote: AC6CYX Malli: 32W259

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€294.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWashdown-letku
Taivuta säde6"
VäriValkoinen
PeiteaineEPDM ja Microban
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.84 "
Sisällä Dia.1 / 2 "
Pituus50ft.
Max. Paine300 psi
Dia ulkopuolella.27 / 32 "
VahvistaminenTekstiili vahvistettu
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-40 - 200 F
PutkimateriaaliEPDM
TyyppiIrtoletku
Työpaine300 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.192
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4009320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusPituusTyyppiHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 32W234 Pesuletku 1/2 tuumaa 50 jalkaa Valkoinen | AC6CYU 32W23450ft.50ft.Yhdistetty kokoonpano€341.74
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 32W260 Pesuletku 1/2 tuumaa 100 jalkaa Valkoinen | AC6CYY 32W260100ft.100ft.Irtoletku€589.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W259 Pesuletku 1/2 tuumaa 50 jalkaa valkoinen
€294.53 / yksikkö