DAYTON Ohjauspelti


Suodattaa
laakerit: Ruostumaton teräs , Terän materiaali: 14 ga. Galvanisoitu teräs , Terän tyyppi: Pyöreä , Käytettäväksi: Matalan tai keskitason paine- ja nopeusjärjestelmät , Kehyksen syvyys: 8.25 " , Kehyksen materiaali: 20 ga. Galvanisoitu teräs , Max. Lämpötila: 180-astetta F , Max. Nopeus: 3000 fpm , Tiivisteet: EPDM-terä
TyyliMalliPelti Dia.Kanavan halkaisijaHinta (ei alv)
A
3HGN7
5.875 "6"€362.37
A
3HGN8
7.875 "8"€411.48
A
3HGN9
9.875 "10 "€435.91
A
3HGP1
11.875 "12 "€463.92
A
3HGP2
13.875 "14 "€475.28

Ohjauspelti

Daytonin äänenvoimakkuuden säätöpeltejä käytetään kanavajärjestelmien läpi kulkevan ilman määrän säätämiseen ja ne tarjoavat positiivisen katkaisun ilmavirran säätämiseksi LVI-järjestelmissä. Näissä yksiköissä on 16 gaugen galvanoitu teräsrakenne, joka kestää korkeita lämpötiloja jopa 180 asteeseen F ja estää vaurioita vaikeissa ympäristöissä. Niissä on symmetrinen vastakkainen teräkonfiguraatio, joka säätelee ilmavirtaa kumpaankin suuntaan, ja niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistetut laakerit sujuvan toiminnan takaamiseksi. Valitse joukosta näitä ohjauspeltejä, joita on saatavana 6, 8, 10, 12 ja 14 tuuman kanavahalkaisijaina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?