GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Washdown-letku, 1/2 tuumaa


Suodattaa
Taivutussäde: 6" , Väri: Valkoinen , Kytkentämateriaali: Messinki , Kannen materiaali: EPDM ja Microban , Letkun sisäläpimitta: 1 / 2 " , Letkun ulkohalkaisija: 0.84 " , Sisäläpimitta: 1 / 2 " , Max. Paine: 300 psi , Ulkoläpimitta: 27 / 32 " , Vahvistus: Tekstiili vahvistettu , Turvallisuus tekijä: 4:1 , Temp. Alue: -40 - 200 F , Putken materiaali: EPDM , Työpaine: 300 psi
TyyliMalliLetkun pituusPituusTyyppiHinta (ei alv)
A
32W259
50ft.50ft.Irtoletku€293.21
B
32W234
50ft.50ft.Yhdistetty kokoonpano€338.90
A
32W260
100ft.100ft.Irtoletku€586.24

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?