Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 61463623000 Asennuskohta 1 tuuman halkaisija A3 karkea | AH4BHZ 34CC85

NORTON ABRASIVES 61463623000 Kiinnityspiste 1 tuuman halkaisija A3 Karkea

Varastossa
Tuote: AH4BHZ Malli: 61463623000Ristiviite: 34CC85

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitetty kohta
Hioma-aineAlumiinioksidi
Halkaisija1"
LuokkaErittäin karkea
sisu36
Maks. Kierrosluku16100
ShapeA3
Karan halkaisija.1 / 4 "
Paksuus2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)3.05
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pakattu: laatikko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLuokkasisuMaks. KierroslukuShapePaksuusHinta
NORTON ABRASIVES 61463622649 Asennuskohta 1/2 tuuman halkaisija W185 puuvillakuitu | AH4BHY 34CC84 614636226491 / 2 "Keskikokoinen8034500W1851 / 2 "€18.38
NORTON ABRASIVES 61463622655 Kiinnitetty kärki, 1/4 tuuman syvyys, W163, 1/2 tuuman koko, keskikokoinen, alumiinioksidi, 80 karkeus | CJ2WHU 2LRK4 61463622655------€18.27
Tarjouspyyntö
NORTON ABRASIVES 61463622646 Kiinnitetty kärki, 1 tuuman halkaisija, keskikokoinen, alumiinioksidi, 80 karkeus | CJ2WHV 2LRK1 61463622646------€36.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 61463623000 Kiinnityspiste 1 tuuman halkaisija A3 Karkea
€23.77 / yksikkö