Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN NITD20 Erikoissulake, 20A, 550VAC | BD3KEX

BUSSMANN NITD20 Erikoissulake, 20A, 550VAC

Varastossa
Tuote: BD3KEX Malli: NITD20

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Vartalo tyyliPatruunan sulakkeet
Nykyinen arvostelu20A
Halkaisija14mm
Sulakkeen koko / ryhmäHRC
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus55.2mm
Valmistaja SarjaNITD
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
Jännite (AC)550 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0156

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHinta
BUSSMANN NITD2 Erikoissulake, 2A, 550VAC | BC9DJX NITD22A€14.68
BUSSMANN NITD16 Erikoissulake, 16A, 550VAC | BC9HFD NITD1616A€14.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN NITD20 Erikoissulake, 20A, 550VAC
€14.68 / yksikkö