GF PIPING SYSTEMS HGUC1400PG1000 PVC-kanava 14 tuumaa 10 jalkaa | AF2MRY 6VKU2

GEORG FISCHER HGUC1400PG1000 PVC-kanava 14 tuumaa 10 jalkaa

Tuote: AF2MRY Malli: HGUC1400PG1000Ristiviite: 6VKU2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€708.25 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavaputki
Halkaisija14 "
Korkeus14 "
Pituus10ft.
MateriaaliPVC
Poistohalkaisija.14 "
TyyppiPVC
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.05
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi3917230000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Maksimilämpötila 140 astetta F
    • Alamerkki: HARVEL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusPoistohalkaisija.LeveysHinta
GF PIPING SYSTEMS HGUC0601PG1000 PVC-kanava 6 tuumaa 10 jalkaa | AF2MRU 6VKT8 HGUC0601PG10006"6.625 "6.625 "6.625 "€295.52
Tarjouspyyntö
GF PIPING SYSTEMS HGUC0800PG1000 PVC-kanava 8 tuumaa 10 jalkaa | AF2MRV 6VKT9 HGUC0800PG10008"8.625 "8.625 "8.625 "€385.49
Tarjouspyyntö
GF PIPING SYSTEMS HGUC1000PG1000 PVC-kanava 10 tuumaa 10 jalkaa | AF2MRW 6VKU0 HGUC1000PG100010 "10.75 "10.75 "10.75 "€510.98
Tarjouspyyntö
GF PIPING SYSTEMS HGUC1200PG1000 PVC-kanava 12 tuumaa 10 jalkaa | AF2MRX 6VKU1 HGUC1200PG100012 "12.75 "12.75 "12.75 "€595.85
Tarjouspyyntö
GF PUTKIJÄRJESTELMÄT HGUC1600PG1000 PVC-kanava 16 tuumaa 10 jalkaa | AF2MRZ 6VKU3 HGUC1600PG100016 "16 "16 "16 "€881.17
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER HGUC1400PG1000 PVC-kanava 14 tuumaa 10 jalkaa
€708.25 / yksikkö