GF PUTKIJÄRJESTELMÄT HGUC1600PG1000 PVC-kanava 16 tuumaa 10 jalkaa | AF2MRZ 6VKU3

GEORG FISCHER HGUC1600PG1000 PVC-kanava 16 tuumaa 10 jalkaa

Tuote: AF2MRZ Malli: HGUC1600PG1000Ristiviite: 6VKU3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€881.17 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavaputki
Halkaisija16 "
Korkeus16 "
Pituus10ft.
MateriaaliPVC
Poistohalkaisija.16 "
TyyppiPVC
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.2
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Maksimilämpötila 140 astetta F
    • Alamerkki: HARVEL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusPoistohalkaisija.LeveysHinta
GF PIPING SYSTEMS HGUC0601PG1000 PVC-kanava 6 tuumaa 10 jalkaa | AF2MRU 6VKT8 HGUC0601PG10006"6.625 "6.625 "6.625 "€295.52
Tarjouspyyntö
GF PIPING SYSTEMS HGUC0800PG1000 PVC-kanava 8 tuumaa 10 jalkaa | AF2MRV 6VKT9 HGUC0800PG10008"8.625 "8.625 "8.625 "€385.49
Tarjouspyyntö
GF PIPING SYSTEMS HGUC1000PG1000 PVC-kanava 10 tuumaa 10 jalkaa | AF2MRW 6VKU0 HGUC1000PG100010 "10.75 "10.75 "10.75 "€510.98
Tarjouspyyntö
GF PIPING SYSTEMS HGUC1200PG1000 PVC-kanava 12 tuumaa 10 jalkaa | AF2MRX 6VKU1 HGUC1200PG100012 "12.75 "12.75 "12.75 "€595.85
Tarjouspyyntö
GF PIPING SYSTEMS HGUC1400PG1000 PVC-kanava 14 tuumaa 10 jalkaa | AF2MRY 6VKU2 HGUC1400PG100014 "14 "14 "14 "€708.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER HGUC1600PG1000 PVC-kanava 16 tuumaa 10 jalkaa
€881.17 / yksikkö