Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF PIPING SYSTEMS 9850-030 Hex Head Plug Cpvc 80 3 tuumaa Mnpt | AC3AAA 2PLV7

GEORG FISCHER 9850-030 Hex Head Plug Cpvc 80 3 tuuman Mnpt

Varastossa
Tuote: AC3AAA Malli: 9850-030Ristiviite: 2PLV7

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€40.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokanta
Rungon materiaaliCPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiMNPT
Max. Paine187 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila210-astetta F
Putken koko3"
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2295
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
GF PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9850-040 Kuusiokantapistoke Cpvc 80 4 tuuman tuotelinja | AD2RHK 3TNX8 9850-040162 psi @ 73 astetta F4"€60.90
GF PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9850-002 Hex Head Plug Cpvc 80 1/4 Inch Mnpt | AE9WDR 6MX23 9850-002484 psi @ 73 astetta F1 / 4 "€8.94
GF PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9850-003 Hex Head Plug Cpvc 80 3/8 Inch Mnpt | AE9WDT 6MX24 9850-003484 psi @ 73 astetta F3 / 8 "€9.77
GF PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9850-005 Kuusiokantapistoke Cvvc 80 1/2 tuuman Mnpt | AE9WDU 6MX25 9850-005484 psi @ 73 astetta F1 / 2 "€7.85
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9850-007 Kuusiokantapistoke CPV 80 3/4 tuuman tuotelinja | AE9WDV 6MX26 9850-007344 psi @ 73 astetta F3 / 4 "€10.37
GF PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9850-010 Kuusiokantapistoke Cvvc 80 1 tuuman tuotelinja | AE9WDW 6MX27 9850-010315 psi @ 73 astetta F1"€15.49
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9850-015 Kuusiokantapistoke Cvvc 80 1-1 / 2 tuuman tuotelinja | AE9WDX 6MX28 9850-015235 psi @ 73 astetta F1.5 "€18.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 9850-030 Hex Head Plug Cpvc 80 3 tuuman Mnpt
€40.07 / yksikkö