Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 801-003 Tee 3/8-tuumainen pistorasia Pvc-aikataulu 80 | AD2RFP 3TNR8

GEORG FISCHER 801-003 Tee 3/8 tuuman pistorasia PVC-aikataulu 80

Varastossa
Tuote: AD2RFP Malli: 801-003Ristiviite: 3TNR8
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
€10.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaaliPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiPistorasia x Pistorasia x Pistorasia
Max. Paine848 psi 73 ° F: ssa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko3 / 8 "
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMax. PainePutken kokoHinta
GF PIPING SYSTEMS 801-025 Tee Pvc 2 1/2 tuumaa Schedule 80 Harmaa | AB3UJU 1VFA7 801-025Pistorasia x Pistorasia x Pistorasia425 psi 73 ° F: ssa2.5 "€37.26
GF PIPING SYSTEMS 805-025 Tee PVC 2 1/2 tuuman aikataulu 80 harmaa | AB3UKV 1VFD4 805-025FNPT x FNPT x FNPT212 psi 73 ° F: ssa2.5 "€114.16
GF PIPING SYSTEMS 805-030 Tee 3 tuuman Fnpt Pvc | AB3UKX 1VFD6 805-030FNPT x FNPT x FNPT375 psi 73 ° F: ssa3"€107.65
GF PIPING SYSTEMS 805-040 Tee 4 tuumaa Fnpt PVC | AB3UKZ 1VFD8 805-040FNPT x FNPT x FNPT325 psi 73 ° F: ssa4"€180.88
GF PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 801-030 Tee 3-tuumainen pistorasia Pvc | AB6VGU 22JY29 801-030Pistorasia x Pistorasia x Pistorasia150 psi 73 ° F: ssa3"€45.29
GF PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 801-060 Tee 6-tuumainen pistorasia Pvc | AB6VGV 22JY30 801-060Pistorasia x Pistorasia x Pistorasia150 psi 73 ° F: ssa6"€154.97
GF PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 802-010 Tee 1 tuuman liukuportti x Fnpt Pvc | AC3ACD 2PMD5 802-010Liitäntä x FNPT315 psi 73 ° F: ssa1"€18.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 801-003 Tee 3/8 tuuman pistorasia PVC-aikataulu 80
€10.00 / yksikkö