GEORG FISCHER 9829-585 Kytkentä Cpvc 80 8 tuuman hylsy 150 Psi

Varastossa
Tuote: AF7QYU Malli: 9829-585Ristiviite: 22JZ45

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€532.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Rungon materiaaliCPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiPistorasia
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila176-astetta F
Putken koko8"
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.591
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3917400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMax. PaineMaks. LämpötilaPutken kokoHinta
GF PIPING SYSTEMS 9829-025 Kytkentä Cpvc 80 2-1 / 2 tuuman liukuportti | AB3UXT 1VGK7 9829-025Pistorasia425 psi @ 73 astetta F210-astetta F2.5 "€45.50
GF PIPING SYSTEMS 9829-030 Kytkentä Cpvc 80 3 tuuman liukuportti | AB3UXV 1VGK9 9829-030Liitäntä x Liitäntä375 psi @ 73 astetta F210-astetta F3"€46.34
GF PIPING SYSTEMS 9829-040 Kytkentä Cpvc 80 4 tuuman liukuportti | AB3UXX 1VGL2 9829-040Pistorasia324 psi @ 73 astetta F210-astetta F4"€60.61
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9830-030 Kytkentä Cpvc 3 Tuumaa Npt 187 Psi At 73f | AB3UYF 1VGN1 9830-030FNPT x FNPT187 psi @ 73 astetta F210-astetta F3"€72.29
GF-PUTKIJÄRJESTELMÄT 9830-040 Kytkentä Cpvc 4 tuumaa Npt 162 Psi 73f | AB3UYH 1VGN3 9830-040FNPT x FNPT162 psi @ 73 astetta F210-astetta F4"€135.80
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9829-060 Kytkentä Cpvc 80 6 tuuman hylsy 150 Psi | AB6VHA 22JZ42 9829-060Pistorasia150 psi176-astetta F6"€141.53
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9830-012 Kytkentä 1-1 / 4 tuumaa Fnpt 260 Psi At 73f | AC2ZYJ 2PLP4 9830-012FNPT260 psi @ 73 astetta F210-astetta F1.25 "€26.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 9829-585 Kytkentä Cpvc 80 8 tuuman hylsy 150 Psi
€532.10 / yksikkö