Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEORG FISCHER 808-002 90 kyynärpää 1/4 tuuman Fpt x Fpt Pvc

Varastossa
Tuote: AF7QZH Malli: 808-002Ristiviite: 22JY42
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
€7.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Max. Paine150 psi 73 ° F: ssa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko1 / 4 "
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3917400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMax. PainePutken kokoHinta
GF PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 806-025 Kyynärpää 90 asteen 2 1/2 tuuman PVC harmaa | AB3ULB 1VFE1 806-025Liitäntä x Liitäntä425 psi 73 ° F: ssa2.5 "€21.58
GF PIPING SYSTEMS 806-030 Kyynärpää 90 asteen 3 tuuman liukuputki PVC | AB3ULD 1VFE3 806-030Liitäntä x Liitäntä375 psi 73 ° F: ssa3"€25.41
GF PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 806-040 Kyynärpää 90 astetta S x S 4 tuuman PVC harmaa | AB3ULF 1VFE5 806-040Liitäntä x Liitäntä324 psi 73 ° F: ssa4"€40.28
GF PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 808-025 Kyynärpää 90 asteen 2 1/2 tuuman PVC harmaa | AB3ULH 1VFE7 808-025FNPT x FNPT212 psi 73 ° F: ssa2.5 "€66.95
GF PIPING SYSTEMS 808-030 Kyynärpää 90 asteen 3 tuuman Fnpt Pvc | AB3ULK 1VFE9 808-030FNPT x FNPT187 psi 73 ° F: ssa3"€100.16
GF PIPING SYSTEMS 808-040 Kyynärpää 90 asteen 4 tuuman Fnpt Pvc | AB3ULM 1VFF2 808-040FNPT x FNPT162 psi 73 ° F: ssa4"€186.06
GF PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 806-060 90 Kyynärpää 6 tuumaa S x S Pvc | AB6VGW 22JY40 806-060Liitäntä x Liitäntä150 psi 73 ° F: ssa6"€104.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 808-002 90 kyynärpää 1/4 tuuman Fpt x Fpt Pvc
€7.74 / yksikkö