Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 806-025 Kyynärpää 90 asteen 2 1/2 tuuman PVC harmaa | AB3ULB 1VFE1

GEORG FISCHER 806-025 Kyynärpää 90 astetta 2 1/2 tuumaa PVC harmaa

Varastossa
Tuote: AB3ULB Malli: 806-025Ristiviite: 1VFE1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€21.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiLiitäntä x Liitäntä
Max. Paine425 psi 73 ° F: ssa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko2.5 "
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMax. PainePutken kokoHinta
GF PIPING SYSTEMS 806-030 Kyynärpää 90 asteen 3 tuuman liukuputki PVC | AB3ULD 1VFE3 806-030Liitäntä x Liitäntä375 psi 73 ° F: ssa3"€25.41
GF PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 806-040 Kyynärpää 90 astetta S x S 4 tuuman PVC harmaa | AB3ULF 1VFE5 806-040Liitäntä x Liitäntä324 psi 73 ° F: ssa4"€40.28
GF PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 808-025 Kyynärpää 90 asteen 2 1/2 tuuman PVC harmaa | AB3ULH 1VFE7 808-025FNPT x FNPT212 psi 73 ° F: ssa2.5 "€66.95
GF PIPING SYSTEMS 808-030 Kyynärpää 90 asteen 3 tuuman Fnpt Pvc | AB3ULK 1VFE9 808-030FNPT x FNPT187 psi 73 ° F: ssa3"€100.16
GF PIPING SYSTEMS 808-040 Kyynärpää 90 asteen 4 tuuman Fnpt Pvc | AB3ULM 1VFF2 808-040FNPT x FNPT162 psi 73 ° F: ssa4"€186.06
GF PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 806-060 90 Kyynärpää 6 tuumaa S x S Pvc | AB6VGW 22JY40 806-060Liitäntä x Liitäntä150 psi 73 ° F: ssa6"€104.92
GF PIPING SYSTEMS 807-005 Kyynärpää 90 asteen 1/2 tuuman hylsy x Fpt harmaa | AC3ACG 2PMD8 807-005FNPT x -liitin424 psi 73 ° F: ssa1 / 2 "€11.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 806-025 Kyynärpää 90 astetta 2 1/2 tuumaa PVC harmaa
€21.58 / yksikkö