Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTECTA 1341001 Narullinen narullinen 1-jalkainen nailonpunainen | AC3NTM 2UZW1

PROTECTA 1341001 1-jalkainen nylonpunainen kaulanauha

Varastossa
Tuote: AC3NTM Malli: 1341001Ristiviite: 2UZW1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuja vaimentava kaulanauha
Anchorage Hook Gate -aukko3 / 4 "
Väripunainen
Pidennetty kaatumispituus9-1 / 2 jalkaa
LaitteistomateriaaliAlloy Steel
Valjaiden koukkuportin avaaminen3 / 4 "
Linjan materiaaliNylon
Ankkurointiliitännän lukitseminennapsahtaa
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppinapsahtaa
Jalkojen lukumäärä1
Hihnan leveys1"
Vetolujuus7500 lb
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinKyllä
Painokapasiteetti310 lb
Työpituus6 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.918
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi6307200000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVetolujuusAnchorage Hook Gate -aukkoVäriLaitteistomateriaaliLinjan materiaaliAnkkurointiliitännän lukitseminenJalkojen lukumääräHihnan leveysHinta
PROTECTA 1340180 Narullinen narullinen 2-jalkainen polyesteri punainen AF2ZMV 6ZLN2 13401807500 lb2.25 "punainenAlloy SteelPolyesteri(2) Raudoitus21"€168.43
PROTECTA 1342001 narullinen 2-jalkainen polyesteri punainen AF2ZMW 6ZLN3 13420017500 lb3 / 4 "punainenAlloy SteelPolyesterinapsahtaa21"€118.57
PROTECTA 1340141 Narullinen narullinen 2-jalkainen polyesteri punainen AF2ZMY 6ZLN5 13401416600 lb3 / 4 "punainenAlloy SteelPolyesterinapsahtaa21 15 / 16 "€192.85
PROTECTA 1340161 Narullinen narullinen 2-jalkainen polyesteri punainen AF2ZMZ 6ZLN6 13401616600 lb2.25 "punainenAlloy SteelPolyesteri(2) Raudoitus21 15 / 16 "€215.42
PROTECTA 1340129 Iskunvaimennusnauha 310 lb | | AH9NLL 40MC70 13401297500 lb3 / 4 "MustaSinkitty teräsKevlar (oik.)napsahtaa11"€253.80
PROTECTA 1340187 Iskuja vaimentava kaulanauha, napsahtaa 2 jalkaa 310 paunaa AH9NMC 40MC88 13401877500 lb3 / 4 "MustaSinkitty teräsKevlar (oik.)napsahtaa21"€346.66
PROTECTA 1340128 Iskuja vaimentava narullinen harjateräs 310 paunaa AH9NMG 40MC93 13401287500 lb2.25 "MustaSinkitty teräsKevlar (oik.)Rebar11"€280.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTECTA 1341001 1-jalkainen nylonpunainen kaulanauha
€84.60 / yksikkö