GENIE GL-4STD kääntyvä haarukkamateriaalinostin 500 lb | AE2QNV 4YZ83

GENIE GL-4STD kääntöhaarukka materiaalinostin 500 lb.

Varastossa
Tuote: AE2QNV Malli: GL-4STDRistiviite: 4YZ83

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,107.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä haarukkamateriaali
Pohjajalat sisäpuolella.20 "
Pohjajalat ulottuvilla.24.75 "
Pyörän tyyppi(2) Käännä
Haarukan pituus22.5 "
Haarukan leveys20.5 "
KehysmateriaaliAlumiini
Etupyörän halkaisija.2"
Etupyörän halkaisija2"
Nostokorkeus haarautuu alas49-1 / 2 "
Nostokorkeus haarautuu71 "
Kantavuus500 lb
Latauskeskus12 "
Kokonaiskorkeus67.5 "
Kokonaispituus34.75 "
kokonaisleveys24.75 "
Takarenkaan halkaisija8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 75.6
Laivan korkeus (cm)161.29
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Min. Korkeus haarukat alas (3-1 / 2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusHinta
GENIE GL-8STD kääntyvä haarukkamateriaalinostin 400 lb | AE2QNX 4YZ85 GL-8STD400 lb€2,522.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENIE GL-4STD kääntöhaarukka materiaalinostin 500 lb.
€2,107.26 / yksikkö