GENIE GH5.6 alumiininen nostolava, 250 lb Kapasiteetti, 14 tuuman korkeus | AA8HHX 18F656

GENIE GH5.6 alumiininen nostolava, kapasiteetti 250 lb, korkeus 14 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8HHX Malli: GH5.6Ristiviite: 18F656

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,471.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiotason nostin
Pohjajalat sisäpuolella dia.24 "
Pohjajalat ulkopuolella Dia.24 "
Pyörän tyyppi(4) Käännä
KehysmateriaaliAlumiini
Etupyörän halkaisija.2"
Etupyörän halkaisija4"
Nostokorkeus haarautuu alas220-1 / 2 "
Nostokorkeus haarautuu220-1 / 2 "
Nostokorkeus max.220.5 "
Nostokorkeus min.54 "
Kantavuus250 lb
Kokonaiskorkeus14 "
Kokonaispituus19 "
kokonaisleveys14 "
Platform Pituus24 "
Alustan leveys24 "
Powered ByCO2 tai paineilma
Takarenkaan halkaisija4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.19
Laivan korkeus (cm)137.16
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kevyt materiaalihissi, joka on ihanteellinen ilmakanavien, putkistojen, kattopaneelien, lämmittimien, savupiippujen ja sähkölaitteiden nostamiseen, sijoittamiseen ja asentamiseen
    • Vaatii toimintaan hiilidioksidia tai paineilmaa
    • Voidaan asentaa muutamassa sekunnissa ilman lisätyökaluja
    • Kompakti muotoilu antaa työntekijälle mahdollisuuden nostaa ja sijoittaa raskaita kuormia yksin
    • Taittojalat, joissa on turvalukko, takaavat laitteiden vakauden
    • Yksiosainen alusta, joka voidaan kiinnittää minkä tahansa kokoiseen hiilidioksidisylinteriin vain ranteella

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPlatform PituusPyörän tyyppiNostokorkeus max.Alustan leveysPowered ByNostokorkeus min.KantavuusKokonaiskorkeusHinta
GENIE LL-5.5 Lavanostin 200 Lb. Kapasiteetti67 tuuman korkeus | AA8HHR 18F640 LL-5.514 "(2) kääntyvä, (2) jäykkä67 "16.75 "Käsivinssi2"200 lb67 "-
Tarjouspyyntö
GENIE GH3.8 -tasonostin 300 Lb. Kapasiteetti41 tuuman korkeus | AA8HHW 18F655 GH3.824 "(4) Käännä149.625 "24 "CO2 tai paineilma41 "300 lb41 "€4,168.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENIE GH5.6 alumiininen nostolava, kapasiteetti 250 lb, korkeus 14 tuumaa
€4,471.41 / yksikkö