GENIE LL-5.5 Lavanostin 200 Lb. Kapasiteetti67 tuuman korkeus | AA8HHR 18F640

GENIE LL-5.5-lavanostin 200 Lb. Kapasiteetti 67 tuumaa Korkeus

Tuote: AA8HHR Malli: LL-5.5Ristiviite: 18F640

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiotason nostin
Pohjajalat sisäpuolella dia.18 "
Pohjajalat ulkopuolella Dia.20-1 / 2 "
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
KehysmateriaaliAlumiini
Etupyörän halkaisija.2"
Etupyörän halkaisija2"
Nostokorkeus haarautuu alas67 "
Nostokorkeus haarautuu67 "
Nostokorkeus max.67 "
Nostokorkeus min.2"
Kantavuus200 lb
Latauskeskus7"
Kokonaiskorkeus67 "
Kokonaispituus16.75 "
kokonaisleveys20.5 "
Platform Pituus14 "
Alustan leveys16.75 "
Powered ByKäsivinssi
Takarenkaan halkaisija8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.48
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPlatform PituusPyörän tyyppiNostokorkeus max.Alustan leveysPowered ByNostokorkeus min.KantavuusKokonaiskorkeusHinta
GENIE GH3.8 -tasonostin 300 Lb. Kapasiteetti41 tuuman korkeus | AA8HHW 18F655 GH3.824 "(4) Käännä149.625 "24 "CO2 tai paineilma41 "300 lb41 "€4,205.60
GENIE GH5.6 alumiininen nostolava, 250 lb Kapasiteetti, 14 tuuman korkeus | AA8HHX 18F656 GH5.624 "(4) Käännä220.5 "24 "CO2 tai paineilma54 "250 lb14 "€4,506.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENIE LL-5.5-lavanostin 200 Lb. Kapasiteetti 67 tuumaa Korkeus