GENIE GH3.8 -tasonostin 300 Lb. Kapasiteetti41 tuuman korkeus | AA8HHW 18F655

GENIE GH3.8-lavanostin 300 Lb. Kapasiteetti 41 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AA8HHW Malli: GH3.8Ristiviite: 18F655

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,205.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiotason nostin
Pohjajalat sisäpuolella dia.24 "
Pohjajalat ulkopuolella Dia.24 "
Pyörän tyyppi(4) Käännä
KehysmateriaaliAlumiini
Etupyörän halkaisija.2"
Etupyörän halkaisija4"
Nostokorkeus haarautuu alas149-5 / 8 "
Nostokorkeus haarautuu149-5 / 8 "
Nostokorkeus max.149.625 "
Nostokorkeus min.41 "
Kantavuus300 lb
Kokonaiskorkeus41 "
Kokonaispituus19 "
kokonaisleveys14 "
Platform Pituus24 "
Alustan leveys24 "
Powered ByCO2 tai paineilma
Takarenkaan halkaisija4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.75
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPlatform PituusPyörän tyyppiNostokorkeus max.Alustan leveysPowered ByNostokorkeus min.KantavuusKokonaiskorkeusHinta
GENIE LL-5.5 Lavanostin 200 Lb. Kapasiteetti67 tuuman korkeus | AA8HHR 18F640 LL-5.514 "(2) kääntyvä, (2) jäykkä67 "16.75 "Käsivinssi2"200 lb67 "-
Tarjouspyyntö
GENIE GH5.6 alumiininen nostolava, 250 lb Kapasiteetti, 14 tuuman korkeus | AA8HHX 18F656 GH5.624 "(4) Käännä220.5 "24 "CO2 tai paineilma54 "250 lb14 "€4,506.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENIE GH3.8-lavanostin 300 Lb. Kapasiteetti 41 tuuman korkeus
€4,205.60 / yksikkö