Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CDI-OHJAUSLAITTEET TC12-1AA018 Kaasun ohjaus | AE8GGX 6D928

CDI CONTROL DEVICES TC12-1AA018 Kaasuvipu

Varastossa
Tuote: AE8GGX Malli: TC12-1AA018Ristiviite: 6D928
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
€32.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompressorin kaasuvipu
(M) NPT-koko (tuumaa)1/8
KaapelipäällysteVinyyli
Kaapelin pituus18 "
KaapelimateriaaliTeräsvaipallinen ruostumaton teräs
SylinterimateriaaliMessinki
hyödytKaikki tärkeimmät moottorityypit alle 8 hv
Min. Paine60 PSI
O-rengasnitriili
JousimateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiKaasumoottorikäyttöinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8414904175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituushyödytHinta
CDI-OHJAUSLAITTEET TC12-1AA024 Kaasuvipu 24 tuuman pituus | AE8GGY 6D929 TC12-1AA02424 "Kaikki tärkeimmät moottorityypit Jopa 15 hv€30.77
CDI-OHJAUSLAITTEET TC12-1AA048 Kaasun ohjaus | AE8GGZ 6D930 TC12-1AA04848 "Kaikki tärkeimmät moottorityypit alle 8 hv€35.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CDI CONTROL DEVICES TC12-1AA018 Kaasuvipu
€32.00 / yksikkö