Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENIE 33366-SGT haarukan jatke 4 tuuman pituus x 36-1 / 2 tuuman leveys x 4 tuuman korkeus | AH6BAK 35UX88

GENIE 33366-SGT haarukan jatke 4 tuumaa pituus x 36-1/2 tuumaa leveys x 4 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AH6BAK Malli: 33366-SGTRistiviite: 35UX88
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
€380.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukan jatke
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus4"
Kokonaispituus4"
kokonaisleveys36.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7216
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
GENIE 35159-SGT -vakaajasarja 45 tuuman pituus 4 tuuman leveys PK2 | AG9DBK 18F639 35159-SGTVakaajasarja4"45 "4"€637.77
GENIE 37481GT -vakaajasarja 46 tuuman pituus 5 tuuman leveys PK2 | AG9DBL 18F645 37481GTVakaajasarja5"46 "5"€719.17
GENIE 35101GT Turvajarrupaketti 3 tuuman pituus x 12 tuuman leveys x 12 tuuman korkeus | AH6BAL 35UX89 35101GTTurvajarrupaketti12 "3"12 "€112.17
GENIE 2320GT säädin 5 x 5 tuuman tuotenumero. Ei GH3.8 GH5.6 | AH9BNY 39FW21 2320GTsäädin5"5"5"€454.58
GENIE 32237GT Ohjausyksikkö Valmistaja Ei GH3.8 GH5.6 | AH9BNZ 39FW22 32237GTOhjausyksikkö3.5 "10 "10 "€442.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENIE 33366-SGT haarukan jatke 4 tuumaa pituus x 36-1/2 tuumaa leveys x 4 tuumaa korkeus
€380.49 / yksikkö