Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENIE 32237GT Ohjausyksikkö Valmistaja Ei GH3.8 GH5.6 | AH9BNZ 39FW22

GENIE 32237GT Ohjausyksikkö Valm. Ei GH3.8 GH5.6

Varastossa
Tuote: AH9BNZ Malli: 32237GTRistiviite: 39FW22

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€442.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausyksikkö
Kokonaiskorkeus3.5 "
Kokonaispituus10 "
kokonaisleveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
GENIE 35159-SGT -vakaajasarja 45 tuuman pituus 4 tuuman leveys PK2 | AG9DBK 18F639 35159-SGTVakaajasarja4"45 "4"€654.57
GENIE 37481GT -vakaajasarja 46 tuuman pituus 5 tuuman leveys PK2 | AG9DBL 18F645 37481GTVakaajasarja5"46 "5"€719.17
GENIE 33366-SGT haarukan jatke 4 tuuman pituus x 36-1 / 2 tuuman leveys x 4 tuuman korkeus | AH6BAK 35UX88 33366-SGTHaarukan jatke4"4"36.5 "€655.69
GENIE 35101GT Turvajarrupaketti 3 tuuman pituus x 12 tuuman leveys x 12 tuuman korkeus | AH6BAL 35UX89 35101GTTurvajarrupaketti12 "3"12 "€112.17
GENIE 2320GT säädin 5 x 5 tuuman tuotenumero. Ei GH3.8 GH5.6 | AH9BNY 39FW21 2320GTsäädin5"5"5"€454.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENIE 32237GT Ohjausyksikkö Valm. Ei GH3.8 GH5.6
€442.10 / yksikkö